衣類乾燥除湿機

衣類乾燥除湿機 - エスコ衣類乾燥除湿機 - エスコ衣類乾燥除湿機 - エスコ衣類乾燥除湿機 - エスコ衣類乾燥除湿機 - エスコ衣類乾燥除湿機 - エスコ

衣類乾燥時間約91分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約84%短縮)。静音なので夜の部屋干しにも使用できます。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー付き。止め忘れ防止12時間オートオフ機能付き。排水しやすい大容量タンク。

質量(kg)8.5容量(L)タンク:2.5消費電力(W)590能力除湿:5.0L/日コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×247×657首振角度(°)左右自動:50・70・90 上下手動:水平~垂直10段階適合床面積木造:12 (7畳) プレハブ:18 (11畳) 鉄筋:24 (15畳)タイマー2・4・8 (時間)内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994355EA763AX-57C
オープン
32,400
35,640(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする