過負荷・漏電保護兼用プラグ (防雨型)

過負荷・漏電保護兼用プラグ (防雨型) エスコ

屋外用 過負荷・短絡漏電保護兼用。アース付き。

質量(g)600 コンセント個数3 (防雨キャップ付) コンセント定格15A・AC100V (1500W) コード長さ(m)1 電線仕様SVCT2×3心 定格感度電流(mA)15 プラグ形状ポッキンプラグ 動作時間(s)0.1以内 内容量1本(1本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18994599 EA940MH-13A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする