オープンラック

オープンラック クロシオ オープンラック クロシオ オープンラック クロシオ オープンラック クロシオ

本や雑誌、お気に入りの小物などの収納に使える自由に使えるラックです。
落下防止の後板はリバーシブルで配色選択可能です。
抜け感デザインで圧迫感を軽減し、湿気対策も◎。
背面化粧仕上げで間仕切りにも対応。雑誌やA4ファイル収納可能です。
シンプルなデザインでインテリアに調和します。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【空間】32×25×32 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12147 18994766
12147 18994766
18994766 12147 約9 4マス 69×26.5×75.5
10,000
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12151 18994775
12151 18994775
18994775 12151 約12.5 6マス 69×26.5×109.5
12,000
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする