モデルノ ダイニングチェア2脚組

モデルノ ダイニングチェア2脚組 クロシオ モデルノ ダイニングチェア2脚組 クロシオ モデルノ ダイニングチェア2脚組 クロシオ モデルノ ダイニングチェア2脚組 クロシオ モデルノ ダイニングチェア2脚組 クロシオ

異素材の組み合わせがスタイリッシュなデザイン。
滑らかな曲線で快適な座り心地。表面は水拭き可能で実用的。
座面高46cmのやや高め設計。
床へのダメージを緩和する樹脂パーツ付き。
簡単組立で2脚セットなのが魅力です。

仕様組立式 材質PU・ウレタンフォーム、脚=スチール・粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×60×84 座面高(cm)46 内容量1セット(2脚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18994879 23399
28,000
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする