日動工業 日動工業の 電動工具 日動工業の コードリール/延長コード 日動工業の 延長コード ハンドリール10m 4口 ハンドリール10m 注文コード 19003568 屋内用の100Vハンドリール10mです。 形状コンテント:2P 質量(kg)1.9 タイプ屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数4 温度(℃)環境:0~35 コンセント定格15A125V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×350 入力AC100V(50/60Hz) 適合電線(mm2)SVCT2.0×2芯 電線長さ(m)10 パイロットランプあり 入力プラグ2Pプラグ 内容量1台 注意 ※仕様 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HR-104-B-O 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19003568 HR-104-B-O ¥11,000 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超耐久ロングケーブル 5m エアージェイ 税込¥2,308 ¥2,098 ポッキンプラグ JAPPY 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 節電タップ付き延長コード 1~3m アズワン 税込¥2,528 ¥2,298 十字型マルチタップ延長コード 正和電工 税込¥659~ ¥599~ アースリール (手動巻取) エスコ 税込¥11,000~ ¥10,000~ 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド 税込¥10,998~ ¥9,998~ ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 TRIENS 税込¥164,780~ ¥149,800~ コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール 日動工業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ブロワーHYT-SL用シリコンノズル GENTOS 税込¥219 ¥199 バスケットへ ブロワーHYT-SL用ヘッドパーツ GENTOS 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ブロワーSLステッカー GENTOS 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ブロワーSLステッカー GENTOS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ブロワーSLステッカー GENTOS 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ドリルチャック BL250-DCK ギガ・セレクション 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 小型卓上旋盤 BL250 ギガ・セレクション 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ 面板クランプセット BL250-CLPS ギガ・セレクション 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ クイックチェンジツールホルダ BL250-QTH ギガ・セレクション 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ポータブルターボファン EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 充電式ハイパワーサイクロンファン EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具コードリール/延長コード延長コード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります コードリール 延長コード コードリール/延長コード関連品 シェアする マイページ 最近見た商品