コンパクトおさかなロースター

コンパクトおさかなロースター - レイエコンパクトおさかなロースター - レイエコンパクトおさかなロースター - レイエコンパクトおさかなロースター - レイエコンパクトおさかなロースター - レイエコンパクトおさかなロースター - レイエコンパクトおさかなロースター - レイエコンパクトおさかなロースター - レイエ

手軽に使えるちょうどよい大きさ。今までにないコンパクトサイズの本格的魚焼きで1~2人前を手軽に焼く ことができます、コンパクトサイズでも様々な熱源に対応しています。 ガラスフタ付きなので焼き加減を見ながら、蒸し焼きもできます。 焼き面の凸部のゆるい傾斜で余分な脂を落とし、凹部の傾斜で 奥側へ脂をあつめます。 凸部は幅が広く、綺麗な焼き目をつけてくれます。 内面はこびりつきにくいふっ素樹脂加工(PFOA/PFOS不使用)。 丸洗いできてお手入れ簡単。コンパクトで軽いアルミ製です。

材質本体:アルミニウム合金(内面/フッ素樹脂塗膜加工、底面/鉄溶射加工)、本体ハンドル・フタつまみ:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、フタ:全面物理強化ガラス、ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル5%)寸法(幅W×奥行D)(mm)焼き面:250×110(底厚最大8.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:270×310×80(蓋を含む)内容量1個
注意
※ガス・IH使用可能。
※海外製IHクッキングヒーターでは使用できない機種もあります。食器洗い乾燥機不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003918LES3238
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする