曜日別特売

ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト

ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレンホワイト質量(g)1460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190035251921
オープン
6,200
6,820(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする