曜日別特売

ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業
仕様取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 クッション×2材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)160耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×5.4×12.2(クッション含む)適合サイズ(cm)厚さ3.5までの体重計内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12.4×4×6.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190034891403
オープン
1,700
1,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする