ビーカム
AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 Hiyasuzou
付属品
家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子
出力電圧(V)
DC12/DC24
入力電圧(V)
AC100~240
出力電流(A)
6/3.5
設定可能温度(℃)
-20~20
入力周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量
容量(L)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011916
PRF-50FH
660×440×530
16
50L
50
80
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19011907
PRF-30EH
610×400×415~770、伸縮ロッド:地上高415/660/770
12.5
30L
30
70~160
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300