ニーズ
トイレらくらくお助け袋(10回分)
緊急時の必需品。
かさばらずにコンパクト収納!
セット内容
汚物袋×10枚、凝固剤10袋
材質
【汚物袋】ポリエチレン【凝固剤】高分子ポリマー
質量(g)
【汚物袋】約15(1枚)【凝固剤】約5(1個)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【汚物袋】約0.1×600×800【凝固剤】約28×50×8
内容量
1セット(10回分)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011277
1-00324-001
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください