THINKPAD X1 CARBON GEN9 (LTEモデル) (14インチ/第11世代 i5-1145G7/16GB/SSD256GB/フルHD/Windows11Pro)
用途
液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。
正常に動作します。使用感程度のキズやテカリ、削れ、シール跡があり、底面のゴム足が欠品しています。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!
仕様【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics
その他【ランク】特選
付属品ACアダプター
型番【CPU】1145G7
データメモリ容量16GB
解像度【X】1920【Y】1200
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / SIMスロット
ネットワークタイプ無線LAN
ストレージSSD(256GB)
光学ドライブ非搭載
ディスプレイサイズ(目安)14
内容量1台
正常に動作します。使用感程度のキズやテカリ、削れ、シール跡があり、底面のゴム足が欠品しています。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが、残量、納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
