電照栽培用ランプ めぐみ

電照栽培用ランプ めぐみ 東京メタル

イチゴや菊など電照栽培に適したランプです。白熱電球の設備でそのまま使用でき、2000時間の超寿命。71Wで一般照明用白熱電球100W相当の電照効果があります。

寸法(mm)Φ60×109 質量(g)34 消費電力(W)71 口金E26 全光束(Lm)810 使用電圧(V)AC100 寿命2000時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19023841 Plant110V71WTM
オープン
529
582 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする