東京メタル
なつめ電球
オレンジにうっすらと光ります。常夜灯・残置灯・灯明用などに適します。
寸法(mm)
T20×48
質量(g)
4.5
消費電力(W)
5
口金
E12
全光束(Lm)
10
使用電圧(V)
AC100
寿命
5000時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023780
T20110V5WE12C-TM
クリア
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
19023789
T20110V5WE12W-TM
ホワイト
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください