東京メタル
コードセット
引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。
材質
プラスチック
寸法(mm)
全長1060(コード長1000)※コード調節可
取付
引き掛けシーリング式
消費電力(W)
120
スイッチ
プルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF)
口金
E26
使用電圧(V)
AC100
使用電球
60W以下×2灯、なつめ電球
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024017
TM009P-2Z
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください