東京メタル 東京メタルの 照明 東京メタルの 卓上ライト 東京メタルの スタンドライト インテリアスタンド インテリアスタンド 注文コード 19024245 注文コード 19024245 注文コード 19024261 注文コード 19024261 モノトーンカラーでお部屋のアクセントになるインテリアスタンドです。電球は付属しておりません。 材質鉄・布 寸法(mm)セード径:上120・下150、全高280 質量(kg)0.5 消費電力(W)40 口金E17 使用電圧(V)AC100 使用電球110V40W電球(別売り) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 T1101BKND T1101WND 色 選択解除 ブラックホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19024245 T1101BKND ブラック ¥6,420 ¥5,598 ¥5,598 ¥6,158 (税込) 6日以内出荷 19024261 T1101WND ホワイト ¥6,420 ¥5,598 ¥5,598 ¥6,158 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ XPLUS 税込¥3,850~ ¥3,500~ LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ LEDタッチライト USB充電式 マグネット取付対応 オーム電機 税込¥967 ¥879 バスケットへ LEDデスクライト スマホスタンド付 フレキシブルアーム 調光式 オーム電機 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ オーム電機 税込¥6,488 ¥5,898 LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式 オーム電機 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ LEDスタンドライト BRIDGES 税込¥3,958~ ¥3,598~ LEDスタンドライト BRIDGES 税込¥5,278 ¥4,798 LEDバーライトスタンド BRIDGES 税込¥6,378 ¥5,798 太陽光LEDデスクライト バルミューダ 税込¥47,278 ¥42,980 LEDデスクライト クランプ固定式 サンワダイレクト 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ LEDデスクライト サンワダイレクト 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 充電式スタンドライト ゼピール 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ クリップ&スタンドライト ゼピール 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ LEDスタンドライト ゼピール 税込¥2,198 ¥1,998 LEDスタンドライト(デジタル表示付) ゼピール 税込¥4,288 ¥3,898 タイニーグラス テーブルライト BRID 税込¥18,678 ¥16,980 タイニーグラス テーブルライト BRID 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ドットライト アグモン CCP 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥4,398 ¥3,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明卓上ライトスタンドライト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります スタンドライト クランプライト クリップライト シェアする マイページ 最近見た商品