エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2D20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2D20TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:つき ポートねじの種類G 取付支持金具2山クレビス形 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
お気に入りに追加
2250件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37961729 CDM2D20TF-25Z1-M9NV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961738 CDM2D20TF-25Z1-M9NVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961747 CDM2D20TF-25Z1-M9PV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961756 CDM2D20TF-25Z1-M9PVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961765 CDM2D20TF-25Z1-M9BV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961781 CDM2D20TF-25Z1-M9BVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961790 CDM2D20TF-25Z1-M9NWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961799 CDM2D20TF-25Z1-M9NWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961808 CDM2D20TF-25Z1-M9PWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961817 CDM2D20TF-25Z1-M9PWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961826 CDM2D20TF-25Z1-M9BWV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961835 CDM2D20TF-25Z1-M9BWVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961851 CDM2D20TF-25Z1-A96V 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 2 ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961860 CDM2D20TF-25Z1-A96VS 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 1 ロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961869 CDM2D20TF-25Z1-A93V 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961878 CDM2D20TF-25Z1-A93VS 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961887 CDM2D20TF-25Z1-A90V 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961896 CDM2D20TF-25Z1-A90VS 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
7,320
6,588
7,247 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961905 CDM2D20TF-25Z1-V-M9NV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961921 CDM2D20TF-25Z1-V-M9NVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961930 CDM2D20TF-25Z1-V-M9PV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961939 CDM2D20TF-25Z1-V-M9PVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961948 CDM2D20TF-25Z1-V-M9BV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961957 CDM2D20TF-25Z1-V-M9BVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961966 CDM2D20TF-25Z1-V-M9NWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961975 CDM2D20TF-25Z1-V-M9NWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37961991 CDM2D20TF-25Z1-V-M9PWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962000 CDM2D20TF-25Z1-V-M9PWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962009 CDM2D20TF-25Z1-V-M9BWV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962018 CDM2D20TF-25Z1-V-M9BWVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962027 CDM2D20TF-25Z1-V-A96V 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 2 ロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962036 CDM2D20TF-25Z1-V-A96VS 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 1 ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962045 CDM2D20TF-25Z1-V-A93V 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962061 CDM2D20TF-25Z1-V-A93VS 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962070 CDM2D20TF-25Z1-V-A90V 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962079 CDM2D20TF-25Z1-V-A90VS 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962088 CDM2D20TF-25Z1-W-M9NV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962097 CDM2D20TF-25Z1-W-M9NVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962106 CDM2D20TF-25Z1-W-M9PV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962115 CDM2D20TF-25Z1-W-M9PVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962131 CDM2D20TF-25Z1-W-M9BV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962140 CDM2D20TF-25Z1-W-M9BVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962149 CDM2D20TF-25Z1-W-M9NWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962158 CDM2D20TF-25Z1-W-M9NWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962167 CDM2D20TF-25Z1-W-M9PWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962176 CDM2D20TF-25Z1-W-M9PWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962185 CDM2D20TF-25Z1-W-M9BWV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962201 CDM2D20TF-25Z1-W-M9BWVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962210 CDM2D20TF-25Z1-W-A96V 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 2 ロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37962219 CDM2D20TF-25Z1-W-A96VS 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 1 ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする