エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側フランジ形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2065件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39922797 CDM2G20-25AZ1-M9NV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922806 CDM2G20-25AZ1-M9NVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922815 CDM2G20-25AZ1-M9PV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922831 CDM2G20-25AZ1-M9PVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922840 CDM2G20-25AZ1-M9BV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922849 CDM2G20-25AZ1-M9BVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922858 CDM2G20-25AZ1-M9NWV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922867 CDM2G20-25AZ1-M9NWVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,060
9,954
10,949 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922876 CDM2G20-25AZ1-M9PWV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922885 CDM2G20-25AZ1-M9PWVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,060
9,954
10,949 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922901 CDM2G20-25AZ1-M9BWV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922910 CDM2G20-25AZ1-M9BWVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,060
9,954
10,949 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922919 CDM2G20-25AZ1-A96V 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,380
11,142
12,256 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922928 CDM2G20-25AZ1-A96VS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,790
8,811
9,692 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922937 CDM2G20-25AZ1-A93V 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,160
10,944
12,038 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922946 CDM2G20-25AZ1-A93VS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,680
8,712
9,583 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922955 CDM2G20-25AZ1-A90V 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,840
9,756
10,732 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922971 CDM2G20-25AZ1-A90VS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,020
8,118
8,930 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922980 CDM2G20-25AZ1-V-M9NV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,180
13,662
15,028 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922989 CDM2G20-25AZ1-V-M9NVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,500
10,350
11,385 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39922998 CDM2G20-25AZ1-V-M9PV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,180
13,662
15,028 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923007 CDM2G20-25AZ1-V-M9PVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,500
10,350
11,385 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923016 CDM2G20-25AZ1-V-M9BV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,180
13,662
15,028 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923025 CDM2G20-25AZ1-V-M9BVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,500
10,350
11,385 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923041 CDM2G20-25AZ1-V-M9NWV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,510
13,959
15,355 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923050 CDM2G20-25AZ1-V-M9NWVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,660
10,494
11,543 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923059 CDM2G20-25AZ1-V-M9PWV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,510
13,959
15,355 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923068 CDM2G20-25AZ1-V-M9PWVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,660
10,494
11,543 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923077 CDM2G20-25AZ1-V-M9BWV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,510
13,959
15,355 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923086 CDM2G20-25AZ1-V-M9BWVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,660
10,494
11,543 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923095 CDM2G20-25AZ1-V-A96V 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,980
11,682
12,850 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923111 CDM2G20-25AZ1-V-A96VS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,400
9,360
10,296 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923120 CDM2G20-25AZ1-V-A93V 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923129 CDM2G20-25AZ1-V-A93VS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,290
9,261
10,187 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923138 CDM2G20-25AZ1-V-A90V 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923147 CDM2G20-25AZ1-V-A90VS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,630
8,667
9,534 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923156 CDM2G20-25AZ1-W-M9NV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923165 CDM2G20-25AZ1-W-M9NVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,720
10,548
11,603 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923181 CDM2G20-25AZ1-W-M9PV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923190 CDM2G20-25AZ1-W-M9PVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,720
10,548
11,603 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923199 CDM2G20-25AZ1-W-M9BV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923208 CDM2G20-25AZ1-W-M9BVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,720
10,548
11,603 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923217 CDM2G20-25AZ1-W-M9NWV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923226 CDM2G20-25AZ1-W-M9NWVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923235 CDM2G20-25AZ1-W-M9PWV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923251 CDM2G20-25AZ1-W-M9PWVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923260 CDM2G20-25AZ1-W-M9BWV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923269 CDM2G20-25AZ1-W-M9BWVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923278 CDM2G20-25AZ1-W-A96V 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
13,200
11,880
13,068 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39923287 CDM2G20-25AZ1-W-A96VS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,620
9,558
10,514 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする