エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具クレビス一体基本形 内容量1個
お気に入りに追加
4407件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41757330 CDM2E20TN-25AZ1 25 あり ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
7,540
6,786
7,465 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757339 CDM2E20TN-25AZ1-V 25 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,140
7,326
8,059 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757348 CDM2E20TN-25AZ1-W 25 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
8,360
7,524
8,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757357 CDM2E20TN-25AZ1-Q 25 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
8,140
7,326
8,059 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757366 CDM2E20TN-25AZ1-N 25 あり ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,130
7,317
8,049 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757375 CDM2E20TN-25AZ1-NV 25 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
8,740
7,866
8,653 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757391 CDM2E20TN-25AZ1-NW 25 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
8,960
8,064
8,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757400 CDM2E20TN-25AZ1-NQ 25 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
8,740
7,866
8,653 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757409 CDM2E20TN-25AFZ1 25 あり ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
7,540
6,786
7,465 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757418 CDM2E20TN-25AFZ1-N 25 あり ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,130
7,317
8,049 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757427 CDM2E20TN-50AZ1 50 あり ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
7,810
7,029
7,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757436 CDM2E20TN-50AZ1-V 50 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,420
7,578
8,336 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757445 CDM2E20TN-50AZ1-W 50 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
8,640
7,776
8,554 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757461 CDM2E20TN-50AZ1-Q 50 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
8,420
7,578
8,336 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757470 CDM2E20TN-50AZ1-N 50 あり ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,410
7,569
8,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757479 CDM2E20TN-50AZ1-NV 50 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,010
8,109
8,920 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757488 CDM2E20TN-50AZ1-NW 50 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,230
8,307
9,138 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757497 CDM2E20TN-50AZ1-NQ 50 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
9,010
8,109
8,920 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757506 CDM2E20TN-50AFZ1 50 あり ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
7,810
7,029
7,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757515 CDM2E20TN-50AFZ1-N 50 あり ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,410
7,569
8,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757531 CDM2E20TN-75AZ1 75 あり ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,090
7,281
8,009 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757540 CDM2E20TN-75AZ1-V 75 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757549 CDM2E20TN-75AZ1-W 75 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
8,910
8,019
8,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757558 CDM2E20TN-75AZ1-Q 75 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757567 CDM2E20TN-75AZ1-N 75 あり ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,680
7,812
8,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757576 CDM2E20TN-75AZ1-NV 75 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,290
8,361
9,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757585 CDM2E20TN-75AZ1-NW 75 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,510
8,559
9,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757601 CDM2E20TN-75AZ1-NQ 75 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
9,290
8,361
9,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757610 CDM2E20TN-75AFZ1 75 あり ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,090
7,281
8,009 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757619 CDM2E20TN-75AFZ1-N 75 あり ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,680
7,812
8,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757628 CDM2E20TN-100AZ1 100 あり ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,360
7,524
8,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757637 CDM2E20TN-100AZ1-V 100 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,970
8,073
8,880 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757646 CDM2E20TN-100AZ1-W 100 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757655 CDM2E20TN-100AZ1-Q 100 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
8,970
8,073
8,880 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757671 CDM2E20TN-100AZ1-N 100 あり ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,960
8,064
8,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757680 CDM2E20TN-100AZ1-NV 100 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,560
8,604
9,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757689 CDM2E20TN-100AZ1-NW 100 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,780
8,802
9,682 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757698 CDM2E20TN-100AZ1-NQ 100 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
9,560
8,604
9,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757707 CDM2E20TN-100AFZ1 100 あり ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,360
7,524
8,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757716 CDM2E20TN-100AFZ1-N 100 あり ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,960
8,064
8,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757725 CDM2E20TN-125AZ1 125 あり ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,640
7,776
8,554 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757741 CDM2E20TN-125AZ1-V 125 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,240
8,316
9,148 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757750 CDM2E20TN-125AZ1-W 125 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,460
8,514
9,365 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757759 CDM2E20TN-125AZ1-Q 125 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
9,240
8,316
9,148 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757768 CDM2E20TN-125AZ1-N 125 あり ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
9,230
8,307
9,138 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757777 CDM2E20TN-125AZ1-NV 125 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,840
8,856
9,742 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757786 CDM2E20TN-125AZ1-NW 125 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
10,060
9,054
9,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757795 CDM2E20TN-125AZ1-NQ 125 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
9,840
8,856
9,742 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757811 CDM2E20TN-125AFZ1 125 あり ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,640
7,776
8,554 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41757820 CDM2E20TN-125AFZ1-N 125 あり ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
9,230
8,307
9,138 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする