曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
クレビス一体形(90°)
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4236種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
4236種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41567097CDM2V20TF-200AFZ1-M9P200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥15,840
¥14,256
¥15,682(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567106CDM2V20TF-200AFZ1-M9PS200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥12,490
¥11,241
¥12,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567115CDM2V20TF-200AFZ1-M9B200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567131CDM2V20TF-200AFZ1-M9BS200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567140CDM2V20TF-200AFZ1-H7C200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥17,820
¥16,038
¥17,642(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567149CDM2V20TF-200AFZ1-H7CS200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567158CDM2V20TF-200AFZ1-M9NW200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567167CDM2V20TF-200AFZ1-M9NWS200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567176CDM2V20TF-200AFZ1-M9PW200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567185CDM2V20TF-200AFZ1-M9PWS200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567201CDM2V20TF-200AFZ1-M9BW200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567210CDM2V20TF-200AFZ1-M9BWS200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567219CDM2V20TF-200AFZ1-H7NF200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥18,700
¥16,830
¥18,513(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567228CDM2V20TF-200AFZ1-H7NFS200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567237CDM2V20TF-200AFZ1-A96200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567246CDM2V20TF-200AFZ1-A96S200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567255CDM2V20TF-200AFZ1-A93200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567271CDM2V20TF-200AFZ1-A93S200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567280CDM2V20TF-200AFZ1-A90200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567289CDM2V20TF-200AFZ1-A90S200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥10,620
¥9,558
¥10,514(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567298CDM2V20TF-200AFZ1-B54200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥17,270
¥15,543
¥17,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567307CDM2V20TF-200AFZ1-B54S200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567316CDM2V20TF-200AFZ1-B64200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567325CDM2V20TF-200AFZ1-B64S200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567341CDM2V20TF-200AFZ1-C73C200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567350CDM2V20TF-200AFZ1-C73CS200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567359CDM2V20TF-200AFZ1-C80C200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567368CDM2V20TF-200AFZ1-C80CS200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567377CDM2V20TF-200AFZ1-B59W200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥18,040
¥16,236
¥17,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567386CDM2V20TF-200AFZ1-B59WS200つきロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥13,590
¥12,231
¥13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567395CDM2V20TF-200AFZ1-N-M9N200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥16,440
¥14,796
¥16,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567411CDM2V20TF-200AFZ1-N-M9NS200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥13,080
¥11,772
¥12,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567420CDM2V20TF-200AFZ1-N-M9P200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥16,440
¥14,796
¥16,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567429CDM2V20TF-200AFZ1-N-M9PS200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥13,080
¥11,772
¥12,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567438CDM2V20TF-200AFZ1-N-M9B200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥16,220
¥14,598
¥16,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567447CDM2V20TF-200AFZ1-N-M9BS200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥12,970
¥11,673
¥12,840(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567456CDM2V20TF-200AFZ1-N-H7C200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥18,420
¥16,578
¥18,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567465CDM2V20TF-200AFZ1-N-H7CS200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥14,070
¥12,663
¥13,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567481CDM2V20TF-200AFZ1-N-M9NW200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥16,770
¥15,093
¥16,602(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567490CDM2V20TF-200AFZ1-N-M9NWS200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥13,250
¥11,925
¥13,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567499CDM2V20TF-200AFZ1-N-M9PW200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥16,770
¥15,093
¥16,602(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567508CDM2V20TF-200AFZ1-N-M9PWS200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥13,250
¥11,925
¥13,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567517CDM2V20TF-200AFZ1-N-M9BW200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥16,770
¥15,093
¥16,602(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567526CDM2V20TF-200AFZ1-N-M9BWS200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥13,250
¥11,925
¥13,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567535CDM2V20TF-200AFZ1-N-H7NF200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥19,300
¥17,370
¥19,107(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567551CDM2V20TF-200AFZ1-N-H7NFS200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥14,510
¥13,059
¥14,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567560CDM2V20TF-200AFZ1-N-A96200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥14,240
¥12,816
¥14,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567569CDM2V20TF-200AFZ1-N-A96S200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥11,980
¥10,782
¥11,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567578CDM2V20TF-200AFZ1-N-A93200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥14,020
¥12,618
¥13,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
41567587CDM2V20TF-200AFZ1-N-A93S200つきロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥11,870
¥10,683
¥11,751(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする