CDM2V20TF-200AFZ1-B64S エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20TF~) SMC 41567325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2V20TF-200AFZ1-B64S エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20TF~) SMC 41567325
CDM2V20TF-200AFZ1-B64S エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20TF~) SMC 41567325

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20TF~)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類有接点オートスイッチロッド先端ねじロッド先端めねじ注文コード41567325品番CDM2V20TF-200AFZ1-B64S
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥12,147
販売価格(税別)
11,043

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

ストローク(mm)200形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24,12, AC200以下使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05配線(出力)オートスイッチ:2線RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきオートスイッチ個数1ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)ロッド先端ねじロッド先端めねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする