エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2117件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42698857 CDM2B25TF-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698866 CDM2B25TF-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698875 CDM2B25TF-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698891 CDM2B25TF-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698900 CDM2B25TF-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698909 CDM2B25TF-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698918 CDM2B25TF-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698927 CDM2B25TF-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698936 CDM2B25TF-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698945 CDM2B25TF-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698961 CDM2B25TF-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698970 CDM2B25TF-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698979 CDM2B25TF-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698988 CDM2B25TF-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42698997 CDM2B25TF-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699006 CDM2B25TF-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699015 CDM2B25TF-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699031 CDM2B25TF-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ
7,320
6,588
7,247 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699040 CDM2B25TF-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699049 CDM2B25TF-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699058 CDM2B25TF-25Z1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699067 CDM2B25TF-25Z1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699076 CDM2B25TF-25Z1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699085 CDM2B25TF-25Z1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699101 CDM2B25TF-25Z1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699110 CDM2B25TF-25Z1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699119 CDM2B25TF-25Z1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699128 CDM2B25TF-25Z1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699137 CDM2B25TF-25Z1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699146 CDM2B25TF-25Z1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699155 CDM2B25TF-25Z1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699171 CDM2B25TF-25Z1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699180 CDM2B25TF-25Z1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699189 CDM2B25TF-25Z1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699198 CDM2B25TF-25Z1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699207 CDM2B25TF-25Z1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699216 CDM2B25TF-25Z1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699225 CDM2B25TF-25Z1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699241 CDM2B25TF-25Z1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699250 CDM2B25TF-25Z1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699259 CDM2B25TF-25Z1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699268 CDM2B25TF-25Z1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699277 CDM2B25TF-25Z1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699286 CDM2B25TF-25Z1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699295 CDM2B25TF-25Z1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699311 CDM2B25TF-25Z1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699320 CDM2B25TF-25Z1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699329 CDM2B25TF-25Z1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699338 CDM2B25TF-25Z1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42699347 CDM2B25TF-25Z1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする