セキュマックス 320 MDP
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。
最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。
金属探知機対応プラスチック製で、ストレッチフィルム、袋、PPバンド、段ボール箱などのカット作業に理想的な安全カッターです。
カットのしやすさと安全性を備え、軽量で疲れることなく作業ができます。
替刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。
左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、梱包テープ、PPバンド、袋
材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)58.8
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×56×13
替刃仕様ステンレス替刃:1枚で4回使用可能、ステンレステープスプリッター替刃:1個で5mmと3.5mmから選択可能
適合替刃NO.192043:ステンレス替刃 セキュマックス 320 MDP用(10枚入り)、NO.9940:ステンレステープスプリッター替刃 セキュマックス320MDP用(10枚入)
内容量1箱
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。