セキュマックス 350

セキュマックス 350 martor

【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。
最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。
製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。
強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。
替刃を本体に収納できます。
左利きにも対応。

用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンド 材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、ゴム、刃の素材:スチール 替刃1個内蔵 質量(g)37 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×40×12 替刃仕様1枚で2回使用可能 適合替刃NO.3550:替刃 セキュマックス 350用(10枚入り) 内容量1箱
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19102776 NO.350001
2,680
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19102776 NO.350001 89613992 350001 350001 カートンカッター SECUMAX martor 89613992 カートンカッター SECUMAX martor 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする