替刃 セキュノーム 380用(スチール)

替刃 セキュノーム 380用(スチール) martor

1枚で1回使用可能です。

用途セキュノーム380用のスチール替刃 製品質量(g)68 替刃仕様1枚で1回使用可能 サイズ(mm)長さ109.5×幅17.9×厚さ0.5 素材スチール 内容量1袋
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19102925 NO.79
1,420
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする