替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用(ステンレス)
1枚で2回使用可能です。
用途セキュプロ625、セキュプロマキシセーフ用のステンレス替刃
製品質量(g)43
替刃仕様1枚で2回使用可能
サイズ(mm)長さ60×幅19×厚さ0.63
素材ステンレス
内容量1袋
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19102977 | NO.199 | 61448888 | 199 |
![]() |
セーフティカッターSECUPRO625 | martor | 1箱(10枚) | ¥2,198 税込¥2,418 | 注文コードが変更になりました |