セキュプロ メラック
【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。
刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。
レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。
カットのしやすさと安全性を徹底的に追求した設計です。
浅くカットできるよう設計されており、梱包品をカッターの刃から確実に守ります。
グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。
刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。
左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
質量(g)59
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)128×50×18
別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用 (10枚入り)
内容量1箱
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19102828 | NO.124001 | 89613913 | 124001 |
![]() |
セーフティカッター SECUPRO MERAK | martor | 1丁 | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |