セキュノーム ミザー

セキュノーム ミザー martor

【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。
カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。
耐久性と軽さを兼ね備えたグラスファイバー入り強化プラスチック製の本体は、操作が容易で効率よくカット作業が行えます。
深く切れる大きな刃先で、さまざまなカット作業に対応できます。

用途段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなどのカット作業に 使用方法刃の出し方:グリップ 材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール 質量(g)59 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)139×50.5×15.6 別売付属品NO.1765232:セラミック替刃 セキュノーム500/ミザー用(2枚) 替刃仕様1枚で2回使用可能 適合替刃NO.5232:替刃 セキュノーム ミザー/500用(尖った刃先 10枚入り)、NO.65232:替刃 セキュノーム 500/ミザー用(丸い刃先 10枚入り) 内容量1箱
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19102837 NO.125001
2,510
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする