メガフッカNEO IH対応フライパン

メガフッカNEO IH対応フライパン - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン - 和平フレイズ

多彩にこなせる鍋のように使える深さのあるフライパンです
茹でる・炒める・焼く・揚げる・煮ると1台5役
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「クイックマーブル」特殊ふっ素樹脂加工
液だれしにくく注ぎやすい大きな注ぎ口が付いています
IHクッキングヒーターにも、ガスコンロにもお使いいただけます

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂ブルー内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機、電子レンジ 使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
本体質量(g)
寸法(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19106617RB-215240.5550221124.5
2,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19106626RB-2155507702810.530.5
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする