御挨拶タオル5色アソート(名刺ポケット付き)

御挨拶タオル5色アソート(名刺ポケット付き) 広洋物産 御挨拶タオル5色アソート(名刺ポケット付き) 広洋物産 御挨拶タオル5色アソート(名刺ポケット付き) 広洋物産 御挨拶タオル5色アソート(名刺ポケット付き) 広洋物産 御挨拶タオル5色アソート(名刺ポケット付き) 広洋物産 御挨拶タオル5色アソート(名刺ポケット付き) 広洋物産 御挨拶タオル5色アソート(名刺ポケット付き) 広洋物産

【ご挨拶に最適】名刺ポケット付き 御挨拶用 カラータオルセット(5色アソート/180匁)【1箱200枚入り】ビジネスシーンに、さりげない彩りを。
営業活動・ご挨拶まわりにぴったりな、明るいカラータオルセットです。
ブルー・イエロー・ピンク・グリーン・ゴールドの5色アソートで、訪問先に合わせたお渡しや、話題づくりにも効果的。「御挨拶」と印字された上品な袋に、名刺をスマートに差し込めるポケット付き。180匁の程よい厚みで扱いやすく、ふんわりとした肌触り。企業訪問や営業活動、開店挨拶、各種イベントの粗品にぴったりの一品です。
・名刺を入れるだけで、すぐに使える!・ シンプルでどなたにも喜ばれる高品質タオル
・軽く持ち運べるので、営業・訪問活動に最適

用途
・法人・個人事業主さまのご挨拶まわりに
・保険外交員・営業担当者さまの訪問ツールとして
・新規開拓営業・商談時の手土産に
・企業・店舗の開店祝いや周年記念のご挨拶品に
・展示会やセミナーなどの来場記念品に
・地域イベント・自治体行事での配布用に
・引越し挨拶や新生活スタート時のご近所挨拶に
・各種ノベルティ・粗品としての配布に
ブルー/イエロー/ピンク/グリーン/ゴールド(5色アソート) 混率(%)綿100 寸法(cm)タオルのサイズ:約34×86 内容量1箱(200枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19105147 G31105A-SB
オープン
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする