リビング扇風機

リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ

自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載
温度センサーで室温を感知、室温の応じて自動的に風量をコントロール「おまかせモード」
DCモーター搭載、風量12段階調節
左右首振り30・60・90・120度
入/切タイマー1・2・4・6時間

付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)360 質量(kg)3 高さ(mm)840 奥行(mm)340 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)22 電源コード(m)約1.8 風量調整12段階調節 タイマー1・2・4・6時間 左右首振30/60/90/120°(自動) 上下首振(手動)【上】90°【下】10° 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19116907 KLF30251W
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする