リビング扇風機

リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ リビング扇風機 コイズミ

ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機
スタイリッシュなメタル調デザイン
操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる
高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能
扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン

付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)350 質量(kg)4.4 高さ(mm)840 奥行(mm)350 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)23 電源コード(m)約1.8 風量調整6段階 タイマー2・4・6時間 左右首振60/90/120° 上下首振10~90° 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19116968 KLF3057G
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする