サーキュレーター

サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)

上下首振り角度最大150度のハイエンドモデル
ほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載
自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載
DCモーター搭載、風量8段階
左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度

付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)210質量(kg)1.8高さ(mm)320奥行(mm)220電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)34電源コード(m)約1.8風量調整8段階タイマー1・2・4時間左右首振60/90/120°上下首振0~90° / 0~150°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19117169KCF1552W
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする