サーキュレーター

サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)

手軽に使える羽根径約15cmの卓上ACタイプ
工具なしでガードや羽根も分解できる
ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに
風量3段階調節
自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下約90度
適用畳数目安:12畳

幅(mm)200質量(kg)1.4高さ(mm)300奥行(mm)200電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)22/24電源コード(m)約1.6風量調整3段階調節左右首振約80°(自動)上下首振約90°(手動)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19117187KCF1554W
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする