サーキュレーター

サーキュレーター コイズミ サーキュレーター コイズミ サーキュレーター コイズミ サーキュレーター コイズミ サーキュレーター コイズミ サーキュレーター コイズミ サーキュレーター コイズミ サーキュレーター コイズミ

手軽に使える羽根径約15cmの卓上DCタイプ
工具なしでガードや羽根も分解できる。
ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。
DCモーター搭載、風量7段階調節
自動首振り 左右約80度、上下約80度
入/切タイマー 1~7時間
リモコン付属
適用畳数目安:18畳

付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1) 幅(mm)200 質量(kg)1.4 高さ(mm)300 奥行(mm)200 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)17 電源コード(m)約1.6 風量調整7段階 タイマー1~7時間 左右首振約80°(自動) 上下首振約80°(自動) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19117178 KCF1553W
オープン
7,298
8,028 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする