コイズミ(小泉成器)
ハンディファン
スタンダードなハンディファン
コンパクトなのにパワフル風
風量調節5段階
便利なスタンド付き
充電式:USB type-C
付属品
USBケーブル、スタンド、ストラップ
幅(mm)
105
質量(kg)
0.17
高さ(mm)
205
奥行(mm)
42
スイッチ
電源/風量切替ボタン
電源
リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)
充電時間
約150分
風量調整
5段階
定格入力
DC5V 1A
稼働時間(分)
【ターボ】60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19117108
KPF0951A
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19117117
KPF0951D
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19117126
KPF0951T
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19117135
KPF0951W
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください