クリップファン

クリップファン コイズミ

クリップ付きのUSB充電式ファン
クリップではさんでも、置いても使用可能
コンパクトなのにパワフル風
風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ
充電式:USB type-C

付属品USBケーブル 幅(mm)152 質量(kg)0.36 高さ(mm)170 奥行(mm)120 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【強】60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19117038 KFF1157W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする