タワーファン

タワーファン コイズミ

パワフルな風が届く
室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載
おやすみモード、リズムモード搭載
左右首振り:60・90・180・320度
風量調節8段階
入/切タイマー付き:1・2・4・6時間
就寝時のまぶしさを軽減する減光機能

付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4 幅(mm)280 質量(kg)5.1 高さ(mm)910 奥行(mm)280 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)30 電源コード(m)約1.6 首振角度(°)60/90/180/320 風量調整8段階 切タイマー1/2/4/6H 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19116889 KTF0552W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする