送風機能付ファンヒーター

送風機能付ファンヒーター コイズミ 送風機能付ファンヒーター コイズミ 送風機能付ファンヒーター コイズミ 送風機能付ファンヒーター コイズミ 送風機能付ファンヒーター コイズミ 送風機能付ファンヒーター コイズミ 送風機能付ファンヒーター コイズミ 送風機能付ファンヒーター コイズミ

温風と送風で、年中使えるホット&クール
送風時風量4段階切り替え
温風W数2段階切換
人感センサーで自動運転オンオフ
首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ

幅(mm)380 質量(kg)6 高さ(mm)1040 奥行(mm)380 消費電力(W)【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)70 風量調整送風時風量切換:4段階 切タイマー5時間(温風時のみ) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19116880 KHF1257W
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする