ルームエアコン

ルームエアコン コイズミ

特別な工事が不要な窓用エアコン
前面パネルを取り外して手入れもしやすい
小さなスペースに合わせた1.6kWモデル
軽くて錆びに強いアルミ取付枠
液晶リモコン
快眠タイマー搭載
適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)

幅(mm)360 質量(kg)22 高さ(mm)750 奥行(mm)230 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)【50Hz時・kW】580【60Hz時・W】660 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4 / 1.6 適用畳数【50Hz】4~6畳(6~10m2)【60Hz】4.5~7畳(7~11m2) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19117239 KAW16252W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする