共立電子産業
金メッキ RCAプラグ
ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。
用途
音響や信号用途
材質(本体)
金属製(つや消しシルバー)
材質(スリーブ)
スプリングタイプ/金メッキ
端子
金メッキ
適合ケーブル(Φmm)
最大:6
内容量
1個
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19115288
WTN-19-6169G-BK
黒
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19115297
WTN-19-6169G-RD
赤
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください