曜日別特売

NEWネックツインファン

NEWネックツインファン - ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファン - ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファン - ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファン - ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファン - ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファン - ヒロ・コーポレーション

両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!
暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利
首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。
髪の毛巻き込み防止ネット付き

用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4内容量1箱(24個)
注意
※・子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。
※・USBケーブルやACアダプターが傷んだりコンセントの差し込みが緩いときは使わないでください。
※・本機のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。
※・USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを乗せたり挟み込んだり加工したりしないでください。
※・濡れた手でACアダプターやUSBプラグを抜き差ししないでください。
※・分解・修理・改造をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。
※・USBプラグはUSBポートの奥までしっかり差し込んでください。
※・充電池から濡れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。
※・異常時(こげ臭い、発煙等)はUSBプラグを抜き、充電を中止してください。
※・本機を丸洗いしたり、水にひたしたりしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19115516HCF20-05GV NVネイビー1500
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19115525HCF20-05GV PKピンク1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする