テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット

テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット - 寺田

硬化後の表面のキメが細かい。作業性が良い。硬化性が良い。NC加工性良好。

用途マスターモデル・検具用パテ剤。コイル、配線固定。すき間埋め、樹脂型補修等仕様線膨張率:20~30(mm×10(-6)/TAM法、離型条件:13~16時間(25℃)セット内容主剤:10kg/硬化剤:10kg硬度(ショアD)75型番主剤:TRW-2003Bn(H)、硬化剤:TRW-2003(H)比重硬化物比重:0.9可使時間(分/25℃)(500g)40~60外観主剤:茶色/硬化剤:白色粘度(mPa・s)パテ状(混合前、混合後ともに)/25℃曲げ弾性率(MPa)(JIS K6911)2600危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL混合比主剤:100/硬化剤:100RoHS指令(10物質対応)対応曲げ強度(MPa)(JIS K6911)34ガラス転移点(℃)(TAM法)49内容量1セット(10kg×2箱)
注意
※法人のお客様へのみ販売可能です。個人のお客様のご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19115367TRW-2300Bn R/H
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする