KYOEI
ラグナット M14X1.5 19H BK
仕様
テーパー座:60°、二面幅:19HEX
全長(mm)
35
色
Black
種類
袋ナット
ねじサイズ
M14×P1.5
有効ねじ(mm)
27.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19122525
F100SB9
¥
800
¥
598
¥
658
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください