AirRevolution
ミストファン
コンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン
用途
電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。
適合
最大ミスト量:約1.2(L/h)
幅(mm)
収納時:317.5
高さ(mm)
収納時:334、組立時:607
種類
電池:充電式リチウムポリマー電池
奥行(mm)
収納時:178.5
容量(L)
最大水タンク:11
本体質量(kg)
2.7
羽根(Φmm)
約254
バッテリー容量(mAh)
30000
首振り
機能(度):左右4.5/90(自動首振り ボタンでモード切替
運転時間(時間)
6~24(環境や使用モードによる)
内容量
1台
注意
※完全防水ではないので雨天時や水がかかるような場所でのご使用はご遠慮ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19128965
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった