エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1941件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43976741 CDM2B25TN-25AZ1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976750 CDM2B25TN-25AZ1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976759 CDM2B25TN-25AZ1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976768 CDM2B25TN-25AZ1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976777 CDM2B25TN-25AZ1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976786 CDM2B25TN-25AZ1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976795 CDM2B25TN-25AZ1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976811 CDM2B25TN-25AZ1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976820 CDM2B25TN-25AZ1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976829 CDM2B25TN-25AZ1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976838 CDM2B25TN-25AZ1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976847 CDM2B25TN-25AZ1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976856 CDM2B25TN-25AZ1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976865 CDM2B25TN-25AZ1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976881 CDM2B25TN-25AZ1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976890 CDM2B25TN-25AZ1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976899 CDM2B25TN-25AZ1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,840
9,756
10,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976908 CDM2B25TN-25AZ1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,020
8,118
8,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976917 CDM2B25TN-25AZ1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976926 CDM2B25TN-25AZ1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976935 CDM2B25TN-25AZ1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976951 CDM2B25TN-25AZ1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976960 CDM2B25TN-25AZ1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976969 CDM2B25TN-25AZ1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976978 CDM2B25TN-25AZ1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,510
13,959
15,355 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976987 CDM2B25TN-25AZ1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43976996 CDM2B25TN-25AZ1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,510
13,959
15,355 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977005 CDM2B25TN-25AZ1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977021 CDM2B25TN-25AZ1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,510
13,959
15,355 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977030 CDM2B25TN-25AZ1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977039 CDM2B25TN-25AZ1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,980
11,682
12,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977048 CDM2B25TN-25AZ1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,400
9,360
10,296 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977057 CDM2B25TN-25AZ1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977066 CDM2B25TN-25AZ1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,290
9,261
10,187 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977075 CDM2B25TN-25AZ1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977091 CDM2B25TN-25AZ1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,630
8,667
9,534 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977100 CDM2B25TN-25AZ1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977109 CDM2B25TN-25AZ1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977118 CDM2B25TN-25AZ1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977127 CDM2B25TN-25AZ1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977136 CDM2B25TN-25AZ1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977145 CDM2B25TN-25AZ1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977161 CDM2B25TN-25AZ1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977170 CDM2B25TN-25AZ1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977179 CDM2B25TN-25AZ1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977188 CDM2B25TN-25AZ1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977197 CDM2B25TN-25AZ1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977206 CDM2B25TN-25AZ1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977215 CDM2B25TN-25AZ1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43977231 CDM2B25TN-25AZ1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,620
9,558
10,514 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする