エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2D25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2D25TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具2山クレビス形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2115件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43900197 CDM2D25TN-25AZ1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900206 CDM2D25TN-25AZ1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900215 CDM2D25TN-25AZ1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900231 CDM2D25TN-25AZ1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900240 CDM2D25TN-25AZ1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900249 CDM2D25TN-25AZ1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900258 CDM2D25TN-25AZ1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900267 CDM2D25TN-25AZ1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,550
10,395
11,435 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900276 CDM2D25TN-25AZ1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900285 CDM2D25TN-25AZ1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,550
10,395
11,435 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900301 CDM2D25TN-25AZ1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900310 CDM2D25TN-25AZ1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,550
10,395
11,435 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900319 CDM2D25TN-25AZ1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900328 CDM2D25TN-25AZ1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,290
9,261
10,187 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900337 CDM2D25TN-25AZ1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,650
11,385
12,524 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900346 CDM2D25TN-25AZ1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900355 CDM2D25TN-25AZ1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,330
10,197
11,217 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900371 CDM2D25TN-25AZ1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,520
8,568
9,425 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900380 CDM2D25TN-25AZ1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900389 CDM2D25TN-25AZ1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900398 CDM2D25TN-25AZ1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900407 CDM2D25TN-25AZ1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900416 CDM2D25TN-25AZ1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900425 CDM2D25TN-25AZ1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900441 CDM2D25TN-25AZ1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900450 CDM2D25TN-25AZ1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900459 CDM2D25TN-25AZ1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900468 CDM2D25TN-25AZ1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900477 CDM2D25TN-25AZ1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900486 CDM2D25TN-25AZ1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900495 CDM2D25TN-25AZ1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900511 CDM2D25TN-25AZ1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900520 CDM2D25TN-25AZ1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900529 CDM2D25TN-25AZ1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,780
9,702
10,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900538 CDM2D25TN-25AZ1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900547 CDM2D25TN-25AZ1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,120
9,108
10,019 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900556 CDM2D25TN-25AZ1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900565 CDM2D25TN-25AZ1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900581 CDM2D25TN-25AZ1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900590 CDM2D25TN-25AZ1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900599 CDM2D25TN-25AZ1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900608 CDM2D25TN-25AZ1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900617 CDM2D25TN-25AZ1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900626 CDM2D25TN-25AZ1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900635 CDM2D25TN-25AZ1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900651 CDM2D25TN-25AZ1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900660 CDM2D25TN-25AZ1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900669 CDM2D25TN-25AZ1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900678 CDM2D25TN-25AZ1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43900687 CDM2D25TN-25AZ1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする