エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2E25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2E25TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具クレビス一体基本形 内容量1個
お気に入りに追加
4047件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44134749 CDM2E25TF-25AZ1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134758 CDM2E25TF-25AZ1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134767 CDM2E25TF-25AZ1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134776 CDM2E25TF-25AZ1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134785 CDM2E25TF-25AZ1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134801 CDM2E25TF-25AZ1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134810 CDM2E25TF-25AZ1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134819 CDM2E25TF-25AZ1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,550
10,395
11,435 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134828 CDM2E25TF-25AZ1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134837 CDM2E25TF-25AZ1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,550
10,395
11,435 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134846 CDM2E25TF-25AZ1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134855 CDM2E25TF-25AZ1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,550
10,395
11,435 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134871 CDM2E25TF-25AZ1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134880 CDM2E25TF-25AZ1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,290
9,261
10,187 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134889 CDM2E25TF-25AZ1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,650
11,385
12,524 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134898 CDM2E25TF-25AZ1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134907 CDM2E25TF-25AZ1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,330
10,197
11,217 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134916 CDM2E25TF-25AZ1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,520
8,568
9,425 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134925 CDM2E25TF-25AZ1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134941 CDM2E25TF-25AZ1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134950 CDM2E25TF-25AZ1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134959 CDM2E25TF-25AZ1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134968 CDM2E25TF-25AZ1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134977 CDM2E25TF-25AZ1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134986 CDM2E25TF-25AZ1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44134995 CDM2E25TF-25AZ1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135011 CDM2E25TF-25AZ1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135020 CDM2E25TF-25AZ1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135029 CDM2E25TF-25AZ1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135038 CDM2E25TF-25AZ1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135047 CDM2E25TF-25AZ1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135056 CDM2E25TF-25AZ1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135065 CDM2E25TF-25AZ1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135081 CDM2E25TF-25AZ1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,780
9,702
10,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135090 CDM2E25TF-25AZ1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135099 CDM2E25TF-25AZ1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,120
9,108
10,019 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135108 CDM2E25TF-25AZ1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135117 CDM2E25TF-25AZ1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135126 CDM2E25TF-25AZ1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135135 CDM2E25TF-25AZ1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135151 CDM2E25TF-25AZ1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135160 CDM2E25TF-25AZ1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135169 CDM2E25TF-25AZ1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135178 CDM2E25TF-25AZ1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135187 CDM2E25TF-25AZ1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135196 CDM2E25TF-25AZ1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135205 CDM2E25TF-25AZ1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135221 CDM2E25TF-25AZ1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135230 CDM2E25TF-25AZ1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
44135239 CDM2E25TF-25AZ1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする