大風量3Dスイングサーキュレーター360

大風量3Dスイングサーキュレーター360 - スリーアップ大風量3Dスイングサーキュレーター360 - スリーアップ大風量3Dスイングサーキュレーター360 - スリーアップ大風量3Dスイングサーキュレーター360 - スリーアップ

使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化により、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数28畳のパワフル大風量を実現しました。左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°3Dスイングを搭載。立体的な首振りで、お部屋の隅々まで効率よく空気を循環させてくれます。ガードは工具不要で簡単に取り外すことが出来るので、お手入れもカンタン。付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。LED表示付きで操作しやすく、風量やモードなどの設定が一目で分かるのも嬉しいポイント。

用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)35/39モーターACモーター電源コード(m)1.5機能ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整3段階首振り3Dスイング360°、左右60°(自動)適用畳数28畳1時間あたりの電気代目安(円)約1.21(39W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19165679CF-T2503GG
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする