空気清浄機能付サーキュレーター

空気清浄機能付サーキュレーター - スリーアップ空気清浄機能付サーキュレーター - スリーアップ空気清浄機能付サーキュレーター - スリーアップ空気清浄機能付サーキュレーター - スリーアップ空気清浄機能付サーキュレーター - スリーアップ

サーキュレーターと空気清浄機能を一体化させることによって、室内の隅々までクリーンな空気で満たしてくれる空気清浄機能付サーキュレーター。空気中の小さな粒子を捕集することができる集塵フィルターが、花粉やほこりからPM2.5まで、微細な汚れもしっかりキャッチ。またワンタッチで最大風量に設定できるターボモードと上下左右の自動首振り機能を搭載しているので、快適な空気循環を実現することができます。工具不要でガードを簡単に取り外せて水洗いができるのも嬉しいポイント。都会的な洗練されたフォルムで、置くだけでお部屋をスタイリッシュに演出してくれます。

用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PC質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能空気清浄機能、ターボモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×20.5×30風量調整10段階(ターボ含む)首振り左右60°(自動)上下90°(自動)適用畳数16畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.78(25W連続運転時)入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19165670CF-T2507WH
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする