節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360

節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 - スリーアップ節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 - スリーアップ節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 - スリーアップ節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 - スリーアップ節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 - スリーアップ節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 - スリーアップ節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 - スリーアップ

コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。
新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。
また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。

用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19165740CF-T2360GY
9,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
19165731CF-T2360WH
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする